融雪マット 階段用のおすすめ人気ランキング

2026/04/16更新
92件の「融雪マット 階段用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結防止マット」、「融雪シート」、「家庭用融雪装置」などの商品も取り扱っております。
融雪マット 階段用 TGK(東京硝子器械)ランキング1位
TGK(東京硝子器械)融雪マット 階段用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3穴数6個使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)810厚さ(mm)5
1枚
189,800税込208,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3連結融雪マット ディーアンドディーカンパニーランキング2位
ディーアンドディーカンパニー3連結融雪マット
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様3連結寸法(mm)250×600×22質量(kg)18緑黒消費電力(W)122コード長さ(m)3ケーブル長(cm)40(マット間)
1セット
43,900税込48,290
翌々日出荷

ハート融雪マット 連結型階段用SS ディーアンドディーカンパニーランキング3位
ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 連結型階段用SS
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴2ヶ所寸法(mm)250×600×20緑黒タイプ階段用消費電力(W)45定格電圧(V)100能力融雪能力連結数最大26枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)面積(m2)0.151時間あたりの電気代目安(円)1.4
1個
17,150税込18,865
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハート融雪マット ディーアンドディーカンパニーランキング4位
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。緑黒
1セット
25,900税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

融雪マット【ソーヒーター】 階段用 TD-85S 北海道ゴム工業所ランキング5位
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-85Sの連結は最大15枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用関連資料階段用連結方法(0.7MB)厚さ(mm)9質量(kg)3出力(W)70電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)250×850コード長さ(m)0.25連結数15RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.9MB)
1枚
19,980税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

出隅部から融雪効果! スベらない階段に
付属品アンカーネジセット×6寸法(mm)810×2090×厚5質量(kg)12.0(コード除く)定格消費電力(W)489
1枚
169,800税込186,780
翌々日出荷

出隅部から融雪効果! スベらない階段に
付属品アンカーネジセット×6寸法(mm)810×4030×厚5質量(kg)22.7(コード除く)定格消費電力(W)977
1枚
279,800税込307,780
3日以内出荷

重労働な雪かき負担を軽減します。
用途注意:内部温度50℃は使用環境温度により変化します。質量(kg)4.9周波数(Hz)50/60消費電力(W)243(81×3)定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【発熱体】900×200×8(配線部20mm)電源コード(m)1.8上昇温度【パネル】50(最大)
1セット
34,980税込38,478
3日以内出荷

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 連結型階段用S
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所寸法(mm)250×900×20緑黒タイプ階段用消費電力(W)67.5定格電圧(V)100能力融雪能力連結数最大17枚(※ご使用になる回路の状況によって異なります)面積(m2)0.225
1個
17,550税込19,305
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 電源位置が階段上りに向かって右か左かによって、「右」タイプか「左」タイプかを選択してください。 TD-120Sの連結は最大8枚まで。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。 日本防炎協会認定品。
用途階段用関連資料階段用連結方法(0.7MB)厚さ(mm)9質量(kg)5出力(W)110電圧(V)100寸法(幅W×奥行D)(mm)300×1200コード長さ(m)0.25連結数8RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.9MB)
1枚
32,980税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)融雪マット 玄関用
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。 ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。 特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。 電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。 特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較) ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。 マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。 本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6
1枚
99,980税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 6箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
用途玄関/通路用寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2500厚さ(mm)9質量(kg)34タイプ玄関/通路用出力(W)750コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.83MB)
1枚
119,800税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。材質塩ビ系ソフトシート厚さ(mm)約3幅(mm)450長さ(mm)1800ブラックエスコ品番EA997RG-2種別ノンスリップマット
1個
2,710税込2,981
当日出荷

キョーワ(ネット)除雪シート
重機で吊り上げるだけで簡単に除雪ができます。 雪が目詰まりしにくく効率的に排雪できます。
用途工事現場などの除雪作業寸法(m)5.2×5.2
1セット(2枚)
119,800税込131,780
10日以内出荷

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 6箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
用途玄関/通路用寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1500厚さ(mm)9質量(kg)22タイプ玄関/通路用出力(W)450コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.83MB)
1枚
79,980税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 玄関用M
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵寸法(mm)900×1000×20質量(kg)約16.2緑黒タイプ玄関用消費電力(W)270定格電圧(V)100能力融雪能力コード長さ(m)2面積(m2)0.91時間あたりの電気代目安(円)8.37
1個
48,200税込53,020
翌々日出荷

水道ホースを接続して簡単に融雪ができます。 弾性特殊配合樹脂製で、自動車の通行する場所で使用可能です。 巻き取って片付けられるので、収納場所を取りません。
用途消雪設備のない場所での簡易融雪装置。駐車場、屋外通路などの融雪・散水に。ホース内径(Φmm)15仕様片側散水セット内容本体1本、家庭用ジョイント1個、家庭用エンドストッパー1個材質本体/軟質ポリ塩化ビニール(PVC)、ジョイント・エンドストッパー/ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18
1巻
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 4箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
用途玄関/通路用寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000厚さ(mm)9質量(kg)14タイプ玄関/通路用出力(W)300コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.83MB)
1枚
58,980税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。主成分尿素トラスコ品番483-6791質量(kg)20
1袋(20kg)
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット 階段用L
夏も通電しないでそのまま使用可能。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。透水性があり再凍結を防ぎます。
用途通路、勝手口、玄関、駐車場入口、階段、自販機前や舗道などに仕様面取り加工あり、両側ノンスリップ加工、ビス穴4ヶ所、縦横可変電源ホルダー内蔵寸法(mm)300×1500×20質量(kg)約8.1緑黒タイプ階段用消費電力(W)135定格電圧(V)100能力融雪能力コード長さ(m)0.5面積(m2)0.451時間あたりの電気代目安(円)4.19
1個
28,890税込31,779
翌々日出荷